ABB SPA - ABBPKG1604-0-B SHRINK-KON PKG 4:1 D16.0 BOBINA 50M BK - PKG1604-0-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 4:1
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106876
Codice prodotto
ABBPKG1604-0-B
Cod. produttore
PKG1604-0-B
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA