pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIG4013-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D39 BOBINA 50M BK - PIG4013-0-B

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 39 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070431926

Codice prodotto

ABBPIG4013-0-B

Cod. produttore

PIG4013-0-B

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

39 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

13 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.15 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: PIG4013-0-B - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 39mm, confezionata in bobina di lunghezza 50m, colore nero

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA