ABB SPA - ABBPIG2408-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D25,4 BOBINA 50M BK - PIG2408-0-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 M
EAN
8001024162127
Codice prodotto
ABBPIG2408-0-B
Cod. produttore
PIG2408-0-B
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA