ABB SPA - ABBPIG1806-2-D SHRINK-KON PIG 3:1 D19 BOX 4,5M RD - PIG1806-2-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Colore - Rosso
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106425
Codice prodotto
ABBPIG1806-2-D
Cod. produttore
PIG1806-2-D
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Colore:
Rosso
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
4.5 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA