pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIG1204-E-D SHRINK-KON PIG 3:1 D12,7 BOX 5,5M GN/YE - PIG1204-E-D

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363106395

Codice prodotto

ABBPIG1204-E-D

Cod. produttore

PIG1204-E-D

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

5.5 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: PIG1204-E-D - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 12.7mm, confezionata in scatola, lunghezza 5.5m, colore giallo/verde

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA