ABB SPA - ABBPIG1204-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D12,7 BOBINA 100M BK - PIG1204-0-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm
Confezione
1 M
EAN
5414363106258
Codice prodotto
ABBPIG1204-0-B
Cod. produttore
PIG1204-0-B
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4 mm
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Lunghezza:
100 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no