pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIG0903-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOBINA 150M BK - PIG0903-0-B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPIG0903-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOBINA 150M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tasso di contrazione - 3:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363106135

Codice prodotto

ABBPIG0903-0-B

Cod. produttore

PIG0903-0-B

Produttore

ABB

Tasso di contrazione:

3:1

Codice Ordine: PIG0903-0-B - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 9,5mm, confezionata in bobina di lunghezza 150m, colore nero

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA