ABB SPA - ABBPIG0150-C-D SHRINK-KON PIG 3:1 D1,6 BOX 10,5M TR - PIG0150-C-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.5 mm
Colore - Neutro
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363105831
Codice prodotto
ABBPIG0150-C-D
Cod. produttore
PIG0150-C-D
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.5 mm
Colore:
Neutro
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10.5 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1/16 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no