ABB SPA - ABBMLP93-0-BG SHRINK-KON MLP 2:1 D2,4 BOBINA 300M BK - MLP93-0-BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
5414363105688
Codice prodotto
ABBMLP93-0-BG
Cod. produttore
MLP93-0-BG
Produttore
ABB
Tasso di contrazione:
2:1
Codice Ordine: MLP93-0-BG - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie MLP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 2.4mm, confezionata in bobina di lunghezza 300m, colore nero