pagina iniziale

ABB SPA - ABBMLP750-0-BG SHRINK-KON MLP 2:1 D19 BOBINA 50M BK - MLP750-0-BG

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021836045

Codice prodotto

ABBMLP750-0-BG

Cod. produttore

MLP750-0-BG

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: MLP750-0-BG - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie MLP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 19mm, confezionata in bobina di lunghezza 50m, colore nero

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA