ABB SPA - ABBMLP375-C-A SHRINK-KON MLP 2:1 D9,5 BARRA 1,22M TR - MLP375-C-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm
Colore - Neutro
Tipologia - A parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
5414363105282
Codice prodotto
ABBMLP375-C-A
Cod. produttore
MLP375-C-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4.8 mm
Colore:
Neutro
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no