ABB SPA - ABBMLP187-4-A SHRINK-KON MLP 2:1 D4,8 BARRA 1,22M YE - MLP187-4-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Colore - Giallo
Tipologia - A parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
5414363076926
Codice prodotto
ABBMLP187-4-A
Cod. produttore
MLP187-4-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Colore:
Giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/16 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


