pagina iniziale

ABB SPA - ABBMLP1000-C-A SHRINK-KON MLP 2:1 D25,4 BARRA 1,22M TR - MLP1000-C-A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Neutro

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363104780

Codice prodotto

ABBMLP1000-C-A

Cod. produttore

MLP1000-C-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Neutro

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: MLP1000-C-A - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie MLP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 25.4mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m,colore trasparente

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA