ABB SPA - ABBHSB93-9 SHRINK-KON HSB 2:1 D2,4 BOX 11,5M WH - HSB93-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104636
Codice prodotto
ABBHSB93-9
Cod. produttore
HSB93-9
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.2 mm
Diametro nominale in pollici:
3/32 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Lunghezza:
11.5 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Bianco
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


