pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB93-8 SHRINK-KON HSB 2:1 D2,4 BOX 11,5M GY - HSB93-8

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363028932

Codice prodotto

ABBHSB93-8

Cod. produttore

HSB93-8

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Colore:

Grigio

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

11.5 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.