ABB SPA - ABBHSB500-9 SHRINK-KON HSB 2:1 D12,7 BOX 6M WH - HSB500-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104438
Codice prodotto
ABBHSB500-9
Cod. produttore
HSB500-9
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
6 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA