pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB500-8 SHRINK-KON HSB 2:1 D12,7 BOX 6M GY - HSB500-8

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363166726

Codice prodotto

ABBHSB500-8

Cod. produttore

HSB500-8

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Colore:

Grigio

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: HSB500-8 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 12.7mm, lunghezza 6m, colore grigio

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA