pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB46-4 SHRINK-KON HSB 2:1 D1,2 BOX 12M YE - HSB46-4

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm

  • Colore - Giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363104346

Codice prodotto

ABBHSB46-4

Cod. produttore

HSB46-4

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

1.2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.6 mm

Colore:

Giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

21 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/64 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: HSB46-4 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 1.2mm, lunghezza 12m, colore giallo

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA