pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB375-4 SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M YE - HSB375-4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBHSB375-4 SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363104285

Codice prodotto

ABBHSB375-4

Cod. produttore

HSB375-4

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.7 mm

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

6.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.