pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB375-2 SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M RD - HSB375-2

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm

  • Colore - Rosso

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363076902

Codice prodotto

ABBHSB375-2

Cod. produttore

HSB375-2

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4.7 mm

Colore:

Rosso

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6.5 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: HSB375-2 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 9.5mm, lunghezza 6.5m, colore rosso

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA