pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB250-C SHRINK-KON HSB 2:1 D6,4 BOX 7,5M TR - HSB250-C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBHSB250-C SHRINK-KON HSB 2:1 D6,4 BOX 7,5M TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363104261

Codice prodotto

ABBHSB250-C

Cod. produttore

HSB250-C

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

7.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Neutro

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.