ABB SPA - ABBHSB250-8 SHRINK-KON HSB 2:1 D6,4 BOX 7,5M GY - HSB250-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Colore - Grigio
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
5414363176596
Codice prodotto
ABBHSB250-8
Cod. produttore
HSB250-8
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Colore:
Grigio
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
7.5 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


