pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB250-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D6,4 BOX 7,5M GN - HSB250-5

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Verde

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363104230

Codice prodotto

ABBHSB250-5

Cod. produttore

HSB250-5

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Verde

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

7.5 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: HSB250-5 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 6.4mm, lunghezza 7.5m, colore verde

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA