pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB187-4 SHRINK-KON HSB 2:1 D4,8 BOX 9,5M YE - HSB187-4

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Colore - Giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363104162

Codice prodotto

ABBHSB187-4

Cod. produttore

HSB187-4

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Colore:

Giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

9.5 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/16 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: HSB187-4 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 4.8mm, lunghezza 9.5m, colore giallo

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA