pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB187-1 SHRINK-KON HSB 2:1 D4,8 BOX 9,5M BN - HSB187-1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Colore - Marrone

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363166719

Codice prodotto

ABBHSB187-1

Cod. produttore

HSB187-1

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Colore:

Marrone

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

9.5 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/16 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

SHRINK-KON HSB 2 1 D4 8 BOX 9 5M BN