ABB SPA - ABBHSB125-9 SHRINK-KON HSB 2:1 D3,2 BOX 11,5M WH - HSB125-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104124
Codice prodotto
ABBHSB125-9
Cod. produttore
HSB125-9
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Lunghezza:
11.5 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Bianco
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


