ABB SPA - ABBHSB1000-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M GN - HSB1000-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Colore - Rosso
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104032
Codice prodotto
ABBHSB1000-5
Cod. produttore
HSB1000-5
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Colore:
Rosso
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3.3 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


