pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS750-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D19 BOX 5M GN/YE - GYS750-E-D

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGYS750-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D19 BOX 5M GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103981

Codice prodotto

ABBGYS750-E-D

Cod. produttore

GYS750-E-D

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.85 mm

Lunghezza:

6.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde-giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

SHRINK-KON GYS 3 1 D19 BOX 5M GN YE