ABB SPA - ABBGYS750-E-A SHRINK-KON GYS 3:1 D19 BARRA 1,22M GN/YE - GYS750-E-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Colore - Verde-giallo
Tipologia - A parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
5414363103974
Codice prodotto
ABBGYS750-E-A
Cod. produttore
GYS750-E-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Colore:
Verde-giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.85 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA