pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS375-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D9,5 BOX 6,5M GN/YE - GYS375-E-D

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103929

Codice prodotto

ABBGYS375-E-D

Cod. produttore

GYS375-E-D

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6.5 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: GYS375-E-D - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie GYS, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 9.5mm, confezionata in SCATOLA, lunghezza 6.5m, colore giallo/verde

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA