pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS1000-E-A SHRINK-KON GYS 3:1 D25,4 BARRA1,22M GN/Y - GYS1000-E-A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363103806

Codice prodotto

ABBGYS1000-E-A

Cod. produttore

GYS1000-E-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

SHRINK-KON GYS 3 1 D25 4 BARRA1 22M GN Y