pagina iniziale

ABB SPA - ABBF429422 F204 A-125/0,5 INTERR.DIFFERENZ. PURO 4P - F429422

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542942207

Codice prodotto

ABBF429422

Cod. produttore

F429422

Produttore

ABB

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.5 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

125 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...25 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Codice Ordine: F429422 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1. In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. il tipo B è sensibile anche alle correnti di guasto aterra pulsanti a corrente continua.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA