ABB SPA - ABBF429173 F204 AC-100/0,5 DIFFEREN.PURI QUADRIP. F - F429173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.5 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 100 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8012542917304
Codice prodotto
ABBF429173
Cod. produttore
F429173
Produttore
ABB
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.5 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
100 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
1 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...35 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA