ABB SPA - ABBF204B30040 F204 B DIFF.PURO 4P B 40/300 - F204B30040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - B
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
66 Kg CO₂-eq
EAN
8012542342359
Codice prodotto
ABBF204B30040
Cod. produttore
F204B30040
Produttore
ABB
Tipo di corrente di guasto:
B
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
1 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...25 mm²
Profondità di incasso:
69.5 mm
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA