pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMP93-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D2,4 BOBINA 300M BK - CMP93-0-BG

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 M

EAN

8001022447677

Codice prodotto

ABBCMP93-0-BG

Cod. produttore

CMP93-0-BG

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

300 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: CMP93-0-BG - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie CMP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 2.4mm, in BOBINA di lunghezza 300m, colore nero

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA