ABB SPA - ABBCMP2000-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D50,8 BOBINA 50M BK - CMP2000-0-BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 51 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 51 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 M
EAN
8001022113510
Codice prodotto
ABBCMP2000-0-BG
Cod. produttore
CMP2000-0-BG
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
51 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
51 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


