ABB SPA - ABBCMP187-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D4,8 BOBINA 300M BK - CMP187-0-BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 M
EAN
8001022234109
Codice prodotto
ABBCMP187-0-BG
Cod. produttore
CMP187-0-BG
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/16 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


