pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1328CH INT. AUT. DIFF. 1P+N, C, 6A, 30MA - 2CSK1328CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1328CH INT. AUT. DIFF. 1P+N, C, 6A, 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542134251

Codice prodotto

ABB2CSK1328CH

Cod. produttore

2CSK1328CH

Produttore

ABB

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

10 A

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

6 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo selettivo:

sì

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

230 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

1.5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...6 mm²

Profondità di incasso:

40 mm

Grado di inquinamento:

1

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Codice Ordine: 2CSK1328CH - Apparecchi di protezione, Int. aut. diff. 1P+N, C, 6 A, 30 mA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA