VIMAR SPA - VIW16765.01 PLACCA RONDO 5M BIANCO BRILLANTE - 16765.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
5Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 5
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 5
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
8007352134645
Codice prodotto
VIW16765.01
Cod. produttore
16765.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
5
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
5
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
5
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
173 mm
Altezza:
82 mm
Profondità:
9 mm
Larghezza di montaggio:
173 mm
Altezza della parte incassata:
82 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm