pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16754.46 PLACCA RONDO 4M ARDESIA - 16754.46

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16754.46 PLACCA RONDO 4M ARDESIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Grigio

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4
Vedi le opzioni disponibili3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352092686

Codice prodotto

VIW16754.46

Cod. produttore

16754.46

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

148 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

82 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

148 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

82 mm

Placca Rondò 4 moduli, metallo pressofuso, ardesia