pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.BG.6M.BN PLACCA 6M BTICINO MATIX MET BIA - 4B.BG.6M.BN

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.BG.6M.BN PLACCA 6M BTICINO MATIX MET BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053839323033

Codice prodotto

4BX4B.BG.6M.BN

Cod. produttore

4B.BG.6M.BN

Produttore

FIN

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

6

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

197 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

95 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

197 mm

Profondità:

7.7 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

Placca 6 Moduli Bianca Bticino Matix Kalos Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco