3M ITALIA - 3MI7100234732 GTI-3000 9/3 MM NERO 1MT - 7100234732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 9 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm
Confezione
20 PZ
EAN
2000000379760
Codice prodotto
3MI7100234732
Cod. produttore
7100234732
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
9 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Lunghezza:
0.001 m
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no