3M ITALIA - 3MI7100199120 91-AHSC 16/5N - 7100199120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Retrazione a freddo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Adatto per - N(A)YY
Accessori di collegamento - Connettore a vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000000933443
Codice prodotto
3MI7100199120
Cod. produttore
7100199120
Produttore
3MI
Tipologia:
Retrazione a freddo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Adatto per:
N(A)YY
Accessori di collegamento:
Connettore a vite
Il kit di giunzioni autoretraibile 3M™ serie 91-AHSC con connettori a serraggio meccanico consente un collegamento dei cavi semplice, veloce e sicuro ed è adatto a tutti i comuni cavi in plastica con isolamento in PVC o XLPE nelle applicazioni a bassa tensione. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, anche per installazioni interrate. Grazie al suo elevato rapporto di restringimento copre un'ampia gamma di sezioni trasversali; pertanto sono necessarie poche dimensioni per una varietà di connessioni. Il kit di giunzioni è altamente resistente all'invecchiamento e alle sostanze chimiche e presenta un'ottima resistenza meccanica. Un kit contiene un tubo esterno a parete spessa, quattro o cinque tubi interni, lo stesso numero di connettori a serraggio meccanico, compresi una chiave a brugola e tela smeriglio. I connettori a serraggio meccanico sono adatti per conduttori in rame e alluminio (91-AHSC 16/5 solo per conduttori in rame) e non richiedono attrezzi speciali.


