pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100112878 92-AK 620-1 - 7100112878

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100112878 92-AK 620-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Retrazione a freddo

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Numero di conduttori - 1

  • Senza alogeni - no

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000927640

Codice prodotto

3MI7100112878

Cod. produttore

7100112878

Produttore

3MI

Tipologia:

Retrazione a freddo

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

6/10 (12) kV

Numero di conduttori:

1

Senza alogeni:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 92-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 12 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.