pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100067139 QS200 93 AK 621 1/C - 7100067139

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100067139 QS200 93 AK 621 1/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Retrazione a freddo

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 1

  • Senza alogeni - no

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4054596004443

Codice prodotto

3MI7100067139

Cod. produttore

7100067139

Produttore

3MI

Tipologia:

Retrazione a freddo

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

1

Senza alogeni:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.