3M ITALIA - 3MI7100025924 BBI 5 A GUAINA TERMOREST IN - 7100025924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tasso di contrazione - Altro
Diametro interno prima della retrazione - 275.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 169.4 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 2.9 mm
Lunghezza - 0.0061 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449076696534
Codice prodotto
3MI7100025924
Cod. produttore
7100025924
Produttore
3MI
Tasso di contrazione:
Altro
Diametro interno prima della retrazione:
275.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
169.4 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.9 mm
Lunghezza:
0.0061 m
Temperatura d'esercizio:
110...110 °C
Colore:
Rosso
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no


