pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099375 HDT AN 12 3 TUBI TERMORESTR - 7000099375

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099375 HDT AN 12 3 TUBI TERMORESTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8712403573327

Codice prodotto

3MI7000099375

Cod. produttore

7000099375

Produttore

3MI

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

0.001 m

Senza alogeni:

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Omologazione UL:

no

3M™ HDT-AN 12/3 mm - Guaina termorestringente a parete spessa, con adesivo termofusibile interno - Fattore di restringimento 4:1. Confezione da espo La serie 3M ™ HDT-AN è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot meltcoestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-AN offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-AN viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-AN è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in ¿¿linea interrati o esposti. La serie HDT-AN è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a 130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione. Certificato: conforme alla normativa RoHS.