3M ITALIA - 3MI7000099255 GTI 3000 9 3 TRASPARENTE - 7000099255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 9 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8712403568286
Codice prodotto
3MI7000099255
Cod. produttore
7000099255
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
9 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Lunghezza:
0.001 m
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Colore:
Neutro
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no