pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099234 GTI 3000 3 1 GIALLO VERDE - 7000099234

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099234 GTI 3000 3 1 GIALLO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 3 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm

  • Colore - Giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8712403568057

Codice prodotto

3MI7000099234

Cod. produttore

7000099234

Produttore

3MI

Diametro interno prima della retrazione:

3 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1 mm

Colore:

Giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.001 m

Senza alogeni:

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde,grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conformealla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.