3M ITALIA - 3MI7000099179 HSR 3000 24 8 GIALLO VERDE G - 7000099179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima della retrazione:
Diametro interno dopo la retrazione:
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 24 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Colore - Giallo
Tipologia - A parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551752
Codice prodotto
3MI7000099179
Cod. produttore
7000099179
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
24 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Colore:
Giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.005 m
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


